エルボ HI給水栓用 インサート付

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42186069 品番 -
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径13 ねじの呼びRp1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 寸法H(mm)38 寸法t(mm)3 寸法D(mm)24 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法W(mm)4.3 使用流体水道用 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法H1(mm)29 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 材質(インサート)黄銅
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42186069
2026-02-13
用途:
リフォーム
サービス業

これはいい商品ですよ。リーズナブルだし、普通に使えますね。また、リピしたいです。

2024-10-18
用途:
水道の接続
製造業

製品に問題ない。金属インサートで価格も安く、しょっちゅうリピ買いしている

2024-11-27
用途:
散水配管に使用
製造業

他社品と比べても違和感無く使用出来る為
安価でとても良い商品です。
今後も使用したいと思います。

対象商品:
42186087
2023-05-31
用途:
蛇口の取り付け
不動産業

散水栓の配管の為パーツをホームセンターなどで探してみましたが、モノタロウオリジナルの方が価格が安かったので助かりました。

対象商品:
42186123
2023-06-20
用途:
給水配管
製造業

イオン交換樹脂の水処理装置を設置するのに購入しました。問題なく使っていますが

対象商品:
42186087
2022-12-15
用途:
水道工事に

メタル入りだと安い。
今のところ問題なし、問題あったら困るけど。

1人が参考にしています
対象商品:
42186069
2022-09-15
用途:
給水管の配管
その他業種

モノタロウブランドの商品で大変安価に購入出来た。性能的に何ら問題は無い。

対象商品:
42186087
2021-03-15
用途:
水道工事

メーカー品と何ら変わりも無く、価格も安くて大変良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
インサート部分の材質を教えて下さい。
回答:
黄銅になります。
2024-07-12
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
5〜35度になります。
2024-07-12

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする