6×25 ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂 42186505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
25
40
10
30
35
60
90
95
100
150
170
45
50
65
80
120
75
130
145
165
140
70
160
200
240
115
105
135
ねじピッチ1
内容量1パック(3本)注文コード42186505品番6×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM6材質黄銅長さ(mm)25ねじピッチ1表面処理生地ねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする