※1冊のみです
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の パイプ式ファイル
トップファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42186533
品番
No.250
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ブルー
材質
(表紙)高級色板紙/青
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
228×36×307
アズワン品番
64-8266-78
収容数
250枚(25mm)