LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
パッチファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42186558
品番
PT-533K
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
クラフト
付属品
つづりひも(長さ45cm)1本付。
材質
(表紙)クラフトボール紙/再生紙
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×35×307
アズワン品番
64-8266-79
収容数
300枚(30mm)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 267