大阪魂
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
1パック(5本)
1パック(4本)
1パック(3本)
1パック(2本)
1本
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
120
120
120
100
130
145
165
140
105
135
10
30
35
40
60
90
95
150
170
45
50
65
80
25
75
70
160
200
240
115
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42186566
品番
6×120
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
黄銅
長さ(mm)
120
ねじピッチ
1
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.1MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。