LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の Z式ファイル/レバーファイル
ホックルファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42186612
品番
LFL-13H
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ブルー
材質
(表紙)色板紙/再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×25×307
アズワン品番
64-8266-88
収容数
150枚(15mm)