大阪魂
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
1パック(5本)
1パック(4本)
1パック(3本)
1パック(2本)
1本
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
200
200
200
60
95
100
170
45
50
75
70
160
240
10
30
35
40
90
150
65
80
120
25
130
145
165
140
115
105
135
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42186733
品番
12×200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
黄銅
長さ(mm)
200
ねじピッチ
1.75
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.1MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。