NF-10 AZファイル LION (ライオン事務器) 42186917 NF-10 AZファイル LION (ライオン事務器) 42186917 NF-10 AZファイル LION (ライオン事務器) 42186917 NF-10 AZファイル LION (ライオン事務器) 42186917 NF-10 AZファイル LION (ライオン事務器) 42186917

AZファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42186917 品番 NF-10
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

丈夫な貼り表紙

サイズA4判S型 ライトグレー 付属品背紙2枚付、樹脂製紙押え付、カラーインデックス5枚付 仕様見出し部/背紙差替式 材質(表紙)オレフィン素材貼り(ライトグレー)、(芯材)古紙100% タイプタテ型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×89×307 アズワン品番64-8268-17 収容数470枚(47mm) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする