LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
AZファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42186935
品番
NF-12
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丈夫な貼り表紙
サイズ
A4判E型
色
ライトグレー
付属品
背紙2枚付、樹脂製紙押え付、カラーインデックス5枚付
仕様
見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)オレフィン素材貼り(ライトグレー)、(芯材)古紙100%
タイプ
ヨコ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×89×220
アズワン品番
64-8268-19
収容数
470枚(47mm)
グリーン購入法
適合