LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
AZファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B5判S型
色
グレー
注文コード
42186953
品番
NF-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
サイズ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な貼り表紙
サイズ
B5判S型
色
グレー
付属品
背紙2枚付、樹脂製紙押え付、カラーインデックス5枚付
仕様
見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)オレフィン素材貼り(ライトグレー)、(芯材)古紙100%
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×89×267
収容数
470枚(47mm)
グリーン購入法
適合