LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
AZファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42186978
品番
No.10
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
丈夫な貼り表紙
サイズ
A4判S型
色
グレー
付属品
予備背紙1枚付、樹脂製紙押え付
仕様
引き出し穴付
材質
(表紙)紙クロス貼り・角金具付、(芯材)再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×89×307
アズワン品番
64-8268-16
収容数
470枚(47mm)
グリーン購入法
適合