LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーホルダー
カラースモールファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42187014
品番
No.30C-A4S
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ブルー
付属品
樹脂製紙押え付
仕様
見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)古紙100%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×60×307
アズワン品番
64-8267-89
収容数
270枚(27mm)
グリーン購入法
適合