※使用例
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
ペットファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A5判S型
タイプ
タテ型
色
青
注文コード
42188204
品番
No.60-A5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
サイズ・タイプ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5判S型
色
青
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×35×220
アズワン品番
64-8267-12
仕様
(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径25mm・見返し板付
材質
(表紙)色板紙/再生紙
タイプ
タテ型
収容数
180枚