※使用例
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ライトブルー
注文コード
42188746
品番
RF-23S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判S型
色
ライトブルー
仕様
とじ具:テコ付2穴リングとじ具(リング内径16mm)
付属品
タック背紙付
材質
(表紙)PPシート
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×22×310
アズワン品番
64-8267-48
収容数
130枚