LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の バインダー
バインダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42189087
品番
BD-320K
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ブルー
付属品
合紙2枚付
仕様
MP式とじ具30穴、見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)ビニール貼り(ブルー)・角金具付、(芯材)再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×82×312
アズワン品番
64-8263-33
収容数
500枚(50mm)
グリーン購入法
適合