バインダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42189105 品番 No.2
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズB5判S型 材質(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙 タイプタテ型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×42×280 収容数200枚(20mm) 仕様見出し部/背紙差替式、総縁金具付、とじ具:MP式とじ具30穴 アズワン品番64-8263-34 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42189263
2019-09-24
用途:
伝票等帳票類をとじてます。
共栄プロパンガス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

しっかりしていて、現在使っているものと同等のものが欲しかったので
やっとみつけることができ、嬉しいです。
ちょっと値はしますが満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする