LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の バインダー
バインダー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42189123
品番
No.20
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ
A4判E型
材質
(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙
タイプ
ヨコ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×42×242
収容数
200枚(20mm)
仕様
見出し部/背紙差替式、総縁金具付、とじ具:MP式とじ具30穴
アズワン品番
64-8263-23
グリーン購入法
適合