LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
PPレターファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42189595
品番
LF-163
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
黒
仕様
見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)PPシート0.8mm厚、樹脂製とじ具・樹脂押え具
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×18×307
アズワン品番
64-8270-21
収容数
120枚(12mm)
グリーン購入法
適合