大阪魂
寸切 荒先(鉄/クロメート)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1本
1パック(10本)
1パック(9本)
1パック(5本)
1パック(17本)
1パック(15本)
1パック(13本)
1パック(12本)
1パック(8本)
1パック(7本)
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(3本)
1パック(2本)
1パック(11本)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M4
M5
M8
M6
M14
長さ
290
(mm)
290
290
225
235
255
310
320
370
380
390
410
420
430
440
460
470
480
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
650
700
750
800
850
900
950
205
215
245
265
295
330
340
360
400
450
490
185
105
110
115
125
135
140
145
150
155
160
165
175
190
195
200
210
220
230
240
250
260
270
275
280
300
350
45
55
65
75
85
90
95
100
120
130
170
180
50
60
70
80
40
15
25
20
30
35
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
0.7
0.8
1.25
1
全522種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
42189655
品番
8×290
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
290
ねじピッチ
1.25
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.14MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。