LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
PPレターファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42189656
品番
LF-363A
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
グリーン
仕様
見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)PPシート0.7mm厚、樹脂製とじ具・樹脂押え具
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×18×307
アズワン品番
64-8270-17
収容数
120枚(12mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応