LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
レターファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42189963
品番
No.260-A4E
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
サイズ
A4判E型
色
青
材質
(表紙)色板紙/再生紙、ポリエチレン製とじ具・樹脂押え具
タイプ
ヨコ型
エコマーク認定
認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×18×220
アズワン品番
64-8270-08
収容数
120枚(12mm)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 268