LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
2サイズフラットファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42190128
品番
A-218K
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
水
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
231×18×307
収容数
150枚(15mm)※A3の収容枚数は半分になります。
仕様
収容サイズ:A4/A3
材質
(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
アズワン品番
64-8270-35
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248