LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
2サイズフラットファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42190146
品番
A-226K
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ピンク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×18×280
収容数
150枚(15mm)※B4の収容枚数は半分になります。
仕様
収容サイズ:B5/B4
材質
(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
アズワン品番
64-8270-36
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248