LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
2サイズフラットファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
水
収容数
150枚(15mm)※B4の収容枚数は半分になります。
注文コード
42190164
品番
A-228K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
色・収容数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判S型
色
水
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×18×280
収容数
150枚(15mm)※B4の収容枚数は半分になります。
仕様
収容サイズ:B5/B4
材質
(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製
タイプ
タテ型