※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3冊) 注文コード 42190182 品番 FP-A508E-3P
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
サイズB4判E型 ブルー 材質(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製 タイプヨコ型 エコマーク認定認定 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×18×267 アズワン品番64-8253-31 収容数180枚(15mm) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする