※使用例
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
SBファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42190688
品番
SB-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
フルフラットタイプだからファイルがコピー機にピッタリ密着します。黒いシミのない、きれいなコピーがとれます。
サイズ
A4判S型
色
ライトグリーン
仕様
とじ具/2穴とじ具溶着タイプ
材質
(表紙)PPシート0.5mm
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×5×314
収容数
90枚(8mm)