ウインドホックファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42190724 品番 No.56
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表紙は丈夫で美しい樹脂含浸紙。見出し部は差し替えのできるポケットタイプ。表紙の裏には名刺入れがついた提案用ファイルです。とじ具はホック式で用紙の抜き差しが簡単です。

サイズA4判S型 仕様とじ具/ホック式2穴とじ具、見出し部/見出し差替式 材質(表紙)樹脂含浸紙 タイプタテ型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×16×312 アズワン品番64-8266-60 収容数80枚(8mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42190715
2020-09-19
用途:
書類整理
土地家屋調査士森田賢司事務所 様 (不動産業)

ウインドウがあって書類のタイトルを作るのに便利である。

対象商品:
42190724
2018-04-03
用途:
報告書のファイルとして
建設業・工事業

以前使っていたリヒトに比べて、表題部分にポケットがあるので表紙のタイトル位置を調整する必要がない、名刺ポケットが重宝する、安価など、とても満足です。背表紙もポケットにしてもらえると良いのですが、コストアップになるのでしょうね。とじ厚のバリエーションを増やしてもらえると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする