LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
オピニオンファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42190776
品番
No.39
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ポリプロピレンの特性を生かした丈夫で汚れに強い表紙で、とじ込みの簡単なスティックファスナー付です。
サイズ
A4判S型
色
透明
仕様
とじ具/ファスナー式2穴とじ具
材質
(表紙)PPシート0.4mm
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×10×307
アズワン品番
64-8267-02
収容数
90枚(9mm)