LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
オピニオンファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42190837
品番
No.39C
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
透明度の高いPPシートの表紙だから、中がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
サイズ
A4判S型
色
グリーン
仕様
とじ具/ファスナー式4穴とじ具
材質
(表紙)高透明PPシート0.2mm
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×10×307
アズワン品番
64-8266-97
収容数
90枚(9mm)
グリーン購入法
適合