LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
オピニオンファイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
グレー
注文コード
42190873
品番
No.39C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
透明度の高いPPシートの表紙だから、中がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
サイズ
A4判S型
色
グレー
仕様
とじ具/ファスナー式5穴とじ具
材質
(表紙)高透明PPシート0.2mm
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×10×307
アズワン品番
64-8266-99
収容数
90枚(9mm)
グリーン購入法
適合