LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーホルダー
カラーポケットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42191363
品番
PH-54C
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
見開きでA4判用紙収納可能
色
バイオレット
仕様
2つ折タイプA4判(見開きA3判)、両面ポケット式、名刺用スリット付(縦横兼用)
材質
高級ファイル用紙製
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)226×310
アズワン品番
64-8249-69
ポケット
あり