LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーホルダー
カラーポケットホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
グレー
ポケット
あり
注文コード
42191503
品番
PH-54C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
サイズ・色・ポケット
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
見開きでA4判用紙収納可能
色
グレー
仕様
2つ折タイプA4判(見開きA3判)、両面ポケット式、名刺用スリット付(縦横兼用)
材質
高級ファイル用紙製
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)226×310
ポケット
あり