LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーホルダー
カラーポケットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42191598
品番
PH-63C
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
見開きでA4判用紙収納可能
色
ライトブルー
仕様
3つ折タイプ(見開きA4判)、両面ポケット式
材質
高級ファイル用紙製
サイズ
見開きでA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×8×220
アズワン品番
64-8249-79