LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーホルダー
ホルダーブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブラック
注文コード
42192088
品番
HB-303L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ロゴカラーと同色の表紙留めゴムがアクセント。たっぷり収納できるブックタイプのホルダー。
サイズ
A4判S型
色
ブラック
仕様
8ポケット、見開きでA3判を4枚収納、ゴムバンド付
材質
(表紙)ツインカラーPPシート0.55mm厚、(ポケット)PPシート0.18mm厚
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)240×309
アズワン品番
64-8266-21
RoHS指令(10物質対応)
対応