LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーホルダー
ホルダーブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42192106
品番
HB-303L
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ロゴカラーと同色の表紙留めゴムがアクセント。たっぷり収納できるブックタイプのホルダー。
サイズ
A4判S型
色
グレー
仕様
8ポケット、見開きでA3判を4枚収納、ゴムバンド付
材質
(表紙)ツインカラーPPシート0.55mm厚、(ポケット)PPシート0.18mm厚
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)240×309
アズワン品番
64-8266-22
RoHS指令(10物質対応)
対応