RC-33 レポートカバー LION (ライオン事務器) 42192203

RC-33 レポートカバー LION (ライオン事務器) 42192203
RC-33 レポートカバー LION (ライオン事務器) 42192203

レポートカバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
収容数30枚
内容量1パック(10冊)注文コード42192203品番RC-33
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
サイズA4判S型ブルー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×7×307アズワン品番64-8266-68収容数30枚材質PPシート・0.2mm厚、スライド式(とじ具)再生塩ビ製RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42192228
2022-05-30
用途: 社内会議の議事録
その他業種

ペーパーレスの時代ですが、やはりプレゼンには、必要です。ホッチキスで閉じた場合、修正が入るたびに綴じ直しですが、こちらは、枚数によって、サイズが3サイズ展開しているので、厚さも気にせず、使用できます。

対象商品 : 42192325
2020-02-27
用途: ダウンロードした説明書等整理
国立大学法人東京大学その他業種

数は多くないが、かなり厚めの書類整理にとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする