エルボ HI給水栓用

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42192378 品番 -
販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径13 ねじの呼びRp1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 寸法H(mm)38 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)24 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法H1(mm)29 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42192378
2025-02-09
用途:
工事用水道
有限会社 奥田管工 様 (建設業・工事業)

工事用水道や水圧テストで仮に使うのに丁度いい
値段が安いので一定期間の使い捨てに使ってます
インサート入に比べて数百円でもコスト削減できます

対象商品:
42192378
2024-12-18
用途:
給水配管
合同会社ゆうひ屋Thaad 様

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

1人が参考にしています
対象商品:
42192396
2023-05-31
用途:
ホースの接続
不動産業

散水栓の配管の為パーツをホームセンターなどで探してみましたが、モノタロウオリジナルの方が価格が安かったので助かりました。

対象商品:
42192378
2023-03-27
用途:
給水作業
有限会社上本 様

一つだけお願いがあります
商品に対して結構な大きさの商品管理シールを貼られていますよね
せめてきれいに糊の取れるシールか、弱粘着のシールに変更して頂けないでしょうか?
取付手間よりも一つ一つシールを剥して粘着糊を除去する作業の方が倍以上かかります
何とか対応をお願い致します

MonotaROからの回答

ご意見頂き、ありがとうございます。
シールの改善に取り組みました。
在庫なくなり次第、より剥がしやすいシールに変更していきます。

対象商品:
42192396
2023-02-20
用途:
水道工事

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品:
42192378
2021-09-03
用途:
オーバーフロー加工
その他業種

水槽のオーバーフロー加工に使用。
安定した商品で助かっています。
シールを貼らないでほしい。はがすのに手間がかかります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする