エルボ HI給水栓用

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42192414 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径20 ねじの呼びRp3/4 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 寸法H(mm)51 寸法t(mm)3.5 寸法D(Φmm)33 寸法D1(Φmm)37 寸法D2(Φmm)42 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)26.441 寸法H1(mm)36 寸法l1(mm)19 寸法l2(mm)16
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42192378
2025-02-09
用途:
工事用水道
有限会社 奥田管工 様 (建設業・工事業)

工事用水道や水圧テストで仮に使うのに丁度いい
値段が安いので一定期間の使い捨てに使ってます
インサート入に比べて数百円でもコスト削減できます

対象商品:
42192378
2024-12-18
用途:
給水配管
合同会社ゆうひ屋Thaad 様

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

1人が参考にしています
対象商品:
42192396
2023-05-31
用途:
ホースの接続
不動産業

散水栓の配管の為パーツをホームセンターなどで探してみましたが、モノタロウオリジナルの方が価格が安かったので助かりました。

対象商品:
42192378
2023-03-27
用途:
給水作業
有限会社上本 様

一つだけお願いがあります
商品に対して結構な大きさの商品管理シールを貼られていますよね
せめてきれいに糊の取れるシールか、弱粘着のシールに変更して頂けないでしょうか?
取付手間よりも一つ一つシールを剥して粘着糊を除去する作業の方が倍以上かかります
何とか対応をお願い致します

MonotaROからの回答

ご意見頂き、ありがとうございます。
シールの改善に取り組みました。
在庫なくなり次第、より剥がしやすいシールに変更していきます。

対象商品:
42192396
2023-02-20
用途:
水道工事

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品:
42192378
2021-09-03
用途:
オーバーフロー加工
その他業種

水槽のオーバーフロー加工に使用。
安定した商品で助かっています。
シールを貼らないでほしい。はがすのに手間がかかります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする