LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の レールクリヤーホルダー
レポートカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
42192526
品番
CS-287
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
簡単に製本できプレゼンテーションに最適です。
サイズ
A4判S型
色
5色込
仕様
とじ具/スライド式とじ具
セット内容
5色(青・赤・緑・黄・白各色1冊入)
材質
(表紙)PPシート0.2mm厚、スライド式(とじ具)ポリスチレン樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×7×307
アズワン品番
64-8253-49
収容数
25枚
RoHS指令(10物質対応)
対応