LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の Z式ファイル/レバーファイル
PPパームファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42192648
品番
PF-283
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
黒
仕様
強化Z式金具、見出し部/背紙差替式
材質
再生PPシート0.8mm厚
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×17×307
アズワン品番
64-8269-01
収容数
120枚
グリーン購入法
適合