LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリップボード
クリップファイル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42192763
品番
No.70K-A4S
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
サイズ
A4
色
紺
仕様
とじ具/クリップ式金具、角金具付
タイプ
ヨコ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×24×307
芯材
古紙100%
アズワン品番
64-8266-86
収納枚数(枚)
100
表紙仕様
紺ファイバー貼り
グリーン購入法
適合