LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリップボード
カラーボール用箋挟
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42193052
品番
CS-120C
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
サイズ
A4
色
レッド
タイプ
タテ
アズワン品番
64-8252-20
材質
カラー紙クロス貼り、(芯材)再生紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)226×313
機能
吊り下げ金具付
グリーン購入法
適合