LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリップボード
ボール用箋挾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42193296
品番
No.107
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥439
¥
329
バスケットに入れる
サイズ
A5
色
紺
タイプ
タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)168×230
アズワン品番
64-8264-72
材質
(裏貼り)古紙100%
エコマーク認定
認定
機能
吊下げ金具付、角金具付
芯材
古紙100%
表紙仕様
紙クロス貼り(紺)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 249