※使用例
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリップボード
ボール用箋挾
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42193332
品番
No.110
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
サイズ
B5
色
紺
タイプ
タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)207×282
アズワン品番
64-8264-70
材質
(裏貼り)古紙100%
エコマーク認定
認定
機能
吊下げ金具付、角金具付
芯材
古紙100%
表紙仕様
紙クロス貼り(紺)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 249