No.10 アート用箋挾 LION (ライオン事務器) 42193497

アート用箋挾

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5
タイプタテ
内容量1枚注文コード42193497品番No.10
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

日本で唯一のフェノール樹脂製の用箋挟。熱に強く変形しにくいので、工場や工事現場で活躍します!

サイズB5寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)198×273材質フェノール樹脂厚さ(mm)1.4タイプタテ機能吊下げ金具付アズワン品番64-8265-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42193743
2021-08-14
用途: デスクワークと発送作業に
製造業

より小さなものを所有していますが、大型のものは専門店舗でも見つけられず、苦労していました。わずかな凹凸もなく頑丈で快適です。作業域が広がり、全ての道具が載せられるので、仕事の取り掛かりと中断、再開がスムーズに行えることも、思わぬ効用でした。

1が参考にしています
対象商品 : 42193542
2017-11-06
用途: 設備点検等

プラスチックの用箋挾が必要で、購入しました。はさむ部分もプラスチックだとすぐに壊れてしまう為昔からあるこちらに戻りました。値段が高めですがずっと使い続けられることを考えると結果お得な気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
1が参考にしています
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする