※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.210K PETカラー用箋挟 LION (ライオン事務器) 42194224 No.210K PETカラー用箋挟 LION (ライオン事務器) 42194224 No.210K PETカラー用箋挟 LION (ライオン事務器) 42194224

PETカラー用箋挟

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズB5 グリーン タイプタテ 注文コード42194224 品番No.210K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品はサイズ・色・タイプなど25種類から選べます 他の種類を見る

再生PET(ペットボトルのリサイクル)ボードを使用した用箋挟です。

サイズB5 グリーン 材質再生PET樹脂・1.5mm厚 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)198×273 アズワン品番64-8251-67 タイプタテ 機能吊り下げ金具付 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
記録紙
製造業

落しても割れにくい素材のB4サイズ商品は少なく扱われていたので良かった。
割れ欠けの少ない発泡塩ビ素材で厚さ3oB4サイズのクリップボードの発売を希望したい。

対象商品:
42194145
2020-11-06
用途:
スコアカードホルダー

一般的な定型品でもあり使い勝手等特に問題ありません。

対象商品:
42194407
2020-09-24
用途:
食品工場で温度チェックなど
製造業

割れにくく丈夫な材質です。破損すると異物混入の原因となるので大変重宝しています。

対象商品:
42194468
2020-03-30
用途:
現品票を貼付するホルダー
有限会社井戸製作所 様 (製造業)

挟む部分が金属の為、頑丈で壊れにくいのが気に入っています

2人が参考にしています
対象商品:
42193917
2020-12-23
用途:
倉庫業で帳票類の仕分けで使用
NTN物流株式会社 様 (運輸・通信業)

現場で使用、余り丁寧に使う事が無いので強度アップを

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする