LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリップボード
クリップホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42194522
品番
No.300E
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズ
A4
色
ダークブルー
タイプ
タテ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×18×330
芯材
古紙100%
アズワン品番
64-8263-13
表紙仕様
ビニールペーパー貼り
グリーン購入法
適合