LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリップボード
クリップホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ダークグリーン
注文コード
42194547
品番
No.300E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4
色
ダークグリーン
タイプ
タテ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×18×330
芯材
古紙100%
アズワン品番
64-8263-14
表紙仕様
ビニールペーパー貼り
グリーン購入法
適合