LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリップボード
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42194644
品番
No.300MG
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想のクリップホルダー。従来のクリップタイプに比べてスリムでかさばりません。
サイズ
A4
色
ブルー
タイプ
タテ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×15×340
芯材
古紙100%、ネオジウム磁石2個使用
アズワン品番
64-8263-19
マグネット
付き
表紙仕様
オレフィン素材貼り
グリーン購入法
適合
注意
※FDやCD・MO・磁気カード・電子機器など、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。データを損なうおそれがあります。