LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーブック
LION (ライオン事務器)の 固定式クリヤーブック
クリアーブック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42194976
品番
CR-10A
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
表紙は半透明PPシートを使用。ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。
サイズ
A4判S型
色
オレンジ
材質
(表紙)PPシート0.4mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×8×307
仕様
マットタイプPPポケット100枚・カラー台紙付、見出し部/背紙差替式
アズワン品番
64-8264-36
RoHS指令(10物質対応)
対応